Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia V5

Réf.: 141454
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
Référence article 141454
EAN / GTIN 4069739127750
Réf. fabricant 60.110V51809IKGL
Article hors catalogue L31490 115226
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils motorisés, BMT110 Hwacheon, fixation radiale, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.110V51809IKGL
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 124
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 125 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: BMT110 Hwacheon
  • Taille de l’interface: EWS Varia V5
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat