• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Filière hexagonale, M: M24

Réf.: 140920 M24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 382
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M24
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 382
Classe de tolérance DIN 13 6g
Pas 3 mm
Ouverture 50 mm
Hauteur 22 mm
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 140920 M24
EAN / GTIN 4062406221898
Réf. fabricant 140920 M24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Forme hexagonale pour clés standard. Sans entrée GUN. Entrée sur 1 3/4 filet.

Remarque(s):

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.