Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, pince de serrage 120 424E (ER11 Ø1-7)

Réf.: 140247
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
Référence article 140247
EAN / GTIN 4069739123721
Réf. fabricant 50.2512G200RLI1133W
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI25, logement axial excentré, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.2512G200RLI1133W
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 53
  • Max. Couple (TQX): 10,5 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1,263
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 0,5 - 7,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 68,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 68,5 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER11
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: Entraînement par rainure