Fer à poignée Ø 49 mm

Réf.: 140 049 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 140 049 0
EAN / GTIN 4049002140495
Réf. fabricant 140 049 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour perforer ou fabriquer des joints et des bagues d’étanchéité en caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou matériaux similaires
  • Des panneaux multicouches ou des panneaux en polyamide doivent être utilisés comme support de frappe lors du poinçonnage.
  • Fabriqué en acier à outils spécial, forgé
  • Forme d’outil selon DIN 7200 A
  • Tête de coupe conique, affûtée et polie, légèrement conique à l’intérieur pour éliminer les découpes
  • Lame affûtée, trempée et revenue
  • marquage laser
  • peint en noir par immersion

Caractéristique(s):

  • Poids: 1032g
  • Longueur: 215 mm
  • Exécution: peint par immersion
  • Couleur: noir
  • Diamètre du trou (mm): 49 mm