Fraise à fileter circulaire GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M3

Réf.: 139526 M3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 4
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe Gauche
Pas des arêtes de coupe Différent
Pas de filetage 0,5 mm
⌀ dents DC 2,33 mm
Long. coupe lc 1 mm
Longueur de col L1 8 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
⌀ collet D1 1,65 mm
Rayon de programmation 1,135 mm
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,015 mm
Profil de filet Profil complet
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 7,5
Série Master TM
Type de produit Fraises à fileter

Identification et classification

Référence article 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Réf. fabricant 139526 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil pour la fabrication combinée d’alésages et de filetages en une seule opération. La coupe au centre spéciale avec pas différentiel permet un fraisage de filets circulaire sûr dans de nombreux matériaux universels. Les rainures d’arrosage latérales sur la queue garantissent un excellent arrosage central sans affaiblir l’âme de l’outil et offrent ainsi une sécurité de processus maximale, même dans des conditions instables. Tous les outils sont de type coupe à gauche et conviennent pour les filetages à droite et à gauche.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Rainures d’arrosage sur la queue pour un arrosage central ciblé.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139526 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139526 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout