{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M4 | |
| Revêtement | TiN | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS E PM | |
| Norme | DIN 2174 | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
| Entrée | C | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Pas de filetage | 0,7 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| ⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
| Carré corps □ | 3,4 mm | |
| ⌀ perçage valeur indicative | 3,7 mm | |
| Filetage ⌀ | 4 mm | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Profondeur de filetage | 12 mm | |
| Série | Pro Form | |
| Type de produit | Tarauds à refouler |
| Référence article | 139195 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515003599 | |
| Réf. fabricant | 139195 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |