Taraud machine à refouler HOLEX Pro Form avec goujures de lubrification 6HX, TiN, M: M12

Réf.: 139180 M12
Remise
57,59 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement TiN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,75 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage valeur indicative 11,2 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 36 mm
Série Pro Form
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139180 M12
EAN / GTIN 4069515003551
Réf. fabricant 139180 M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Taraud à refouler performant pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une grande résistance à l’usure.
  • Revêtement TiN HIPIMS optimisé de dernière génération.