Description:
Manomètre numérique, type CPG1500, G1/2, 0-10 bar, 0,1 % FS, IP65, boîtier en aluminium moulé sous pression nickelé, avec capuchon de protection + enregistreur de données. Les manomètres numériques sont utilisés pour mesurer et afficher les pressions. Ils peuvent être utilisés de manière fixe ou mobile et affichent les valeurs mesurées sur un écran intégré. La lecture est simple, directe et précise. Ainsi, l’appareil allie la précision de la technologie de mesure numérique à la simplicité d’un appareil de mesure analogique et se distingue par ses performances et sa facilité d’utilisation. En raison de leur grande précision, les manomètres numériques sont souvent utilisés dans les services d’étalonnage et couvrent différentes plages de mesure. Comme l’élément de mesure ne peut pas se déformer en cas de surpression, les manomètres numériques sont également plus durables que les manomètres analogiques. L´enregistreur de données intégré permet notamment de régler individuellement la fréquence des valeurs mesurées enregistrées. Un logiciel permet de configurer l´appareil, de lire les valeurs, de créer des certificats d´étalonnage et des protocoles d´enregistrement.