Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 32 mm

Réf.: 137877
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
Référence article 137877
EAN / GTIN 4069739111605
Réf. fabricant 17.BMT32SL200Z2X40X85
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT32E, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT32SL200Z2X40X85
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 99
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 32 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 105 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 40 mm
  • Taille de queue: BMT32E
  • Taille de l’interface: Ø 32,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe