Porte-outil, diamètre 25 mm

Réf.: 137697
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
Référence article 137697
EAN / GTIN 4069739110073
Réf. fabricant 19.WT25025
Article hors catalogue L31490 114358
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT55C, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.WT25025
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 80
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 25 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 98 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 75 mm
  • Taille de queue: BMT55C
  • Taille de l’interface: Ø 25,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe