Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande forcée, 24 V CC, Rp 1 1/2, FKM, PN 0-5 bar

Réf.: 137598
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 137598
EAN / GTIN 4047322515887
Réf. fabricant 137598
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande forcée, 24 V CC, Rp 1 1/2, FKM, température du fluide -20 °C à 120 °C, PN 0 - 5 bar. Série standard éprouvée depuis de nombreuses années dans les versions suivantes : à commande directe, à commande forcée, à commande pilote. Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres à faible viscosité.

Caractéristique(s):

  • A: 86,0 mm
  • B: 111,0 mm
  • DN: 32
  • Forme: 3
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: Rp 1 1/2
  • Fonction: fermé sans courant (NC)
  • Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Pression de service max.: 5 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement électrique: ISO 4400, connecteur (PG 11 P)
  • Température maximale du fluide: 120 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C