Filtre en acier inoxydable moulé, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4

Réf.: 137347
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 137347
EAN / GTIN 4047322513302
Réf. fabricant 137347
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre en acier inoxydable moulé, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4, pression d’entrée max. 30 bar, température du fluide max. 80 °C. Filtre en acier inoxydable pour une utilisation dans l’industrie chimique, l’exploitation minière, la construction d’appareils et de machines spéciales, la pneumatique, etc.

Caractéristique(s):

  • A: 64,0 mm
  • B: 127,0 mm
  • C: 113,0 mm
  • BG: 1
  • Boîtier: Acier inoxydable moulé 1.4401 (AISI 316)
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 2010 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 25 µm
  • purge de condensat: Bouchon fileté
  • Pression d’entrée max.: 30 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp ≤ 1 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C