Raccord à embout unique NW 5, laiton brut, G 1/8 AG, vert

Réf.: 136999
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 136999
EAN / GTIN 4047322752596
Réf. fabricant 136999
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à embout unique NW 5, laiton brut, G 1/8 AG. vert, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Couleur: Vert
  • Longueur: 39,0 mm
  • Connexion: G 1/8 mâle