Description:
Kit de raccord de sécurité pour tuyau spiralé, protégé contre l’érosion par étincelage, PUR, PN max. 10 bar, ø du tuyau 10x6, 5, ø de la spirale 52, longueur 4, 0, entièrement monté avec raccord de sécurité et embout NW 7, 6 pour applications industrielles exigeantes avec air comprimé. Accouplement de sécurité haut de gamme en acier, actionnable d’une seule main, pour des débits élevés. Pour les applications exigeantes avec une forte usure mécanique. Le tuyau est doté d’une protection anti-étincelles sur la couche extérieure et résiste aux projections de flammes et à la combustion. Par conséquent, il est parfaitement adapté à l’utilisation d’outils pneumatiques dans le domaine du soudage.
Caractéristique(s):
- Matériau: Polyuréthane (tuyau spiralé)
- Ø spirale: 52 mm
- Ø du tuyau: 10x6,5 mm
- Longueur de travail max.: 4,0 m
- Pression de service max.: 10 bar