Description:
Régulateur de pression en acier inoxydable, 1.4404, avec purge secondaire (réversible), manomètre inclus, G 1/2, plage de régulation. 0, 5 - 8 bar, PE max. 60 bar. Régulateur de pression en acier inoxydable avec purge secondaire (réversible) pour une utilisation dans l’industrie chimique, l’exploitation minière, la construction d’appareils et de machines spéciales, la pneumatique, etc. Réglage de la pression à l’aide d’une vis hexagonale.
Caractéristique(s):
- A: 179,0 mm
- B: 68,0 mm
- C: 47,0 mm
- Boîtier: Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- Filetage: G 1/2
- membrane: HNBR
- Débit: 5530 l/min
- matériau d’étanchéité: PU/HNBR
- Plage de régulation max.: 8 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 60 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp ≤ 1 bar
- Température maximale du fluide: 80 °C
- Température ambiante max.: 80 °C