Robinet à boisseau sphérique 3 voies, laiton nickelé, raccordement en bas, alésage en T, Rp 1 1/4

Réf.: 136339
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 136339
EAN / GTIN 4047322504249
Réf. fabricant 136339
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, laiton nickelé, raccordement en bas, alésage en T, Rp 1 1/4, DN 32, température de service -15 °C à 120 °C, PN max. 10 bar. Robinets à boisseau sphérique à 3 voies avec passage intégral, bride ISO intégrée (ISO 5211) et boisseau à double étanchéité. La mise sous pression n’est possible que par le raccord inférieur.

Caractéristique(s):

  • A: 115,0 mm
  • B: 79,5 mm
  • E: 21,4 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 32
  • H1: 49,0 mm
  • H2: 54,5 mm
  • PN: 10 bar
  • Ouv.: 50 mm
  • Bille: Laiton nickelé (CW617N)
  • Boîtier: Laiton nickelé (CW617N)
  • Filetage: Rp 1 1/4
  • Levier: Acier, avec revêtement plastique
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • joint sphérique: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton brut
  • Joint d’étanchéité de broche: PTFE / FKM
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C