CLE SERRE-TUBE 90 EN BOUT 24'

Réf.: 135A.24
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 135A.24
EAN / GTIN 3148516977922
Réf. fabricant 135A.24
Article hors catalogue L60130 8385
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: corps en alliage léger
  • mâchoires en acier forgé, trempé à 55 HRc

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • C [mm]: 47
  • E [mm]: 47
  • L [″]: 47
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 2,450