Description:
Raccord à vis POM, G 3/8 pour tuyau extérieur Ø 5 mm, pression de service -0, 95 à 16 bar . Connecteurs rapides à haute résistance, ténacité, faible poids, résistance à l’abrasion et grande résistance aux chocs pour une multitude d’applications. Tous nos connecteurs en POM disposent des homologations suivantes: Eau potable DVGW, KTW, FDA et NSF. Pour raccorder rapidement des tuyaux en plastique et en métal. Convient pour l’air comprimé et les liquides, bonne résistance à de nombreux produits chimiques. Veuillez nous contacter pour toute application critique.
Caractéristique(s):
- L1: 35,2 mm
- Ouv.: 19 mm
- Filetage: G 3/8
- Matériau: Polymère acétal (POM)
- Pression de service max.: 16 bar
- Pression de service min.: -0,95 bar
- pour Ø extérieur du tuyau: 5 mm
- Température maximale de fonctionnement dans l’air: 65 °C
- Température de fonctionnement min. avec air: -20 °C
- Température de service max. avec eau: 65 °C
- Température de service min. avec eau: 1 °C