Gilet thermique ORIGINALS Moncton, Unisexe, Noir, Taille XS

Réf.: 13565-905-09 XS
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
Référence article 13565-905-09 XS
EAN / GTIN 5711074105274
Réf. fabricant 13565-905-09 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Col légèrement biseauté avec bord-côte interne qui se ferme près du cou et protège du froid
  • Poches avant zippées pour un rangement sécurisé
  • La bande élastique sur les ouvertures du manchon se ferme bien et assure que la chaleur reste sur le corps
  • protection supplémentaire contre le froid par le dos étendu

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Col légèrement biseauté avec nervure interne qui se ferme près du cou et garde le froid
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poches avant zippées
  • L'arrière est étendu
  • Poignets élastiques
  • Poignets côtelés sur le bord inférieur
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 295 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 88 cm / 34,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal