52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE

Réf.: 13529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 13529
EAN / GTIN 9003170135290
Réf. fabricant 13529
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules sur tige céramiques PREMIUM sont parfaitement adaptées à l'usinage efficace d'aciers à outils présentant une résistance et une dureté élevées, jusque dans les plages de tolérance les plus étroites. Ces outils se distinguent par une durée de vie maximale lors des travaux d'ébarbage, de chanfreinage et de concassage des arêtes. La combinaison optimale entre la capacité d'enlèvement de copeaux et le résultat de surface à obtenir permet d'obtenir les meilleurs résultats sur des pièces à usiner en acier rapide.

Caractéristique(s):

  • Form: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
  • Spécification : 89A 80 M5 V38
  • Dimension (D x T - S x L): 6 x 13 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Permettent d'usiner des pièces jusqu'aux plus petites plages de tolérance
  • Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir
  • Liant vitrifié avec corindon supérieur blanc, en particulier pour les aciers hautement alliés et l'acier rapide

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur les aciers hautement alliés et l'acier rapide, comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 46 pour rectification d'ébauche
  • Grosseur de grain 60 – 120 pour rectification fine
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 35 m/s