Veste thermique ORIGINALS Timmins, Unisexe, Blanc, Taille XS

Réf.: 13528-707-06 XS
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
Référence article 13528-707-06 XS
EAN / GTIN 5711074103621
Réf. fabricant 13528-707-06 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Col légèrement biseauté avec bord-côte interne qui se ferme près du cou et protège du froid
  • Poche poitrine intérieure
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce au dos étendu
  • Possibilité de faire cuire le linge à 95°C.
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Col légèrement biseauté avec nervure interne qui se ferme près du cou et garde le froid
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • L'arrière est étendu
  • Poignets côtelés
  • Poche poitrine intérieure
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 370 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre. Résistant à l'ébullition à 95°C.
  • Tour de poitrine: 88 cm / 34,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Linge de cuisine, max. 95°C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal