Raccord réducteur long, M5 extérieur M3 intérieur SW 7, laiton nickelé

Réf.: 134767
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 134767
EAN / GTIN 4047322490139
Réf. fabricant 134767
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, version longue, M5 extérieur M3 intérieur SW 7, laiton nickelé, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 13,0 mm
  • L2: 5,0 mm
  • Ouv.: 7 mm
  • Matériau: Laiton nickelé CW614N (nickelé par galvanisation)
  • Filetage extérieur: M5
  • Filetage intérieur: M3
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C