Raccord réducteur court, M24x1, 5 extérieur M16x1, 5 intérieur SW 28, laiton nickelé

Réf.: 134738
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 134738
EAN / GTIN 4047322489843
Réf. fabricant 134738
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, version courte, M24x1, 5 extérieur M16x1, 5 intérieur SW 28, laiton nickelé, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 24,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • Ouv.: 28 mm
  • Matériau: Laiton nickelé CW614N (nickelé par galvanisation)
  • Filetage extérieur: M24x1,5
  • Filetage intérieur: M16x1,5
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C