Raccord réducteur court, G 1 1/4 extérieur G 1 intérieur SW 50, laiton

Réf.: 134453
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 134453
EAN / GTIN 4047322486958
Réf. fabricant 134453
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, version courte, G 1 1/4 extérieur G 1 intérieur SW 50, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • Ouv.: 50 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • Filetage extérieur: G 1 1/4
  • Filetage intérieur: G 1
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C