Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 5, 5, rotatif, aluminium, embout LW 9

Réf.: 134061
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 134061
EAN / GTIN 4047322483889
Réf. fabricant 134061
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 5, 5, ARO210, rotatif, aluminium, embout LW 9, pression de service max. 12 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 70 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main, en version de sécurité. La première pression permet de purger l’embrayage, la fiche reste fixée dans l’embrayage. Après avoir appuyé une deuxième fois, la fiche se déconnecte. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile.

Caractéristique(s):

  • NW: 5,5
  • Ouv.: 21 mm
  • bouton: Acier trempé et galvanisé
  • Longueur: 93,5 mm
  • Vanne: Acier trempé et galvanisé
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Connexion: LW 9
  • Débit: 1080 l/min (air)
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4404
  • pièce filetée: Laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • profil de connecteur: conforme à la norme ARO 210
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 70 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 70 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C