Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 5, 5, rotatif, aluminium, G 3/8 AG

Réf.: 134055
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 134055
EAN / GTIN 4047322483858
Réf. fabricant 134055
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 5, 5, ARO210, rotatif, aluminium, G 3/8 AG, pression de service max. 12 bar, temp. fluide/temp. amb. -20 °C à 70 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main, en version de sécurité. La première pression permet de purger l’embrayage, la fiche reste fixée dans l’embrayage. Après avoir appuyé une deuxième fois, la fiche se déconnecte. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile.

Caractéristique(s):

  • NW: 5,5
  • Ouv.: 21 mm
  • bouton: Acier trempé et galvanisé
  • Longueur: 75,0 mm
  • Vanne: Acier trempé et galvanisé
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Connexion: G 3/8 mâle
  • Débit: 1080 l/min (air)
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4404
  • pièce filetée: Laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • profil de connecteur: conforme à la norme ARO 210
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 70 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 70 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier