Raccord vissé, coudé 97, à joint plat, Rp 1, R 1, fonte malléable noire

Réf.: 133646
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 133646
EAN / GTIN 4047322480345
Réf. fabricant 133646
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé 97, étanche à joint plat, Rp 1, R 1, fonte malléable noire, température de service -20 °C à 200 °C, ISO 7-1. La température maximale et la pression de service maximale ne doivent pas être atteintes simultanément ! Conforme à la norme DIN EN 10242 (anciennement 2950). La série de raccords en fonte malléable en acier noir, non galvanisé, est la série classique de raccords vissés pour la construction de tuyauteries. Nos raccords en fonte malléable se caractérisent par une grande résistance mécanique et une technologie d’assemblage normalisée.

Caractéristique(s):

  • Matériau: fonte malléable noire B350-10 Design Symbole A
  • Filetage 1: Rp 1
  • Filetage 2: R 1
  • Surface: noir
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • Plage de température max.: 200 °C
  • Plage de température min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier