Micromètre intérieur tubulaire, 275-300 mm

Réf.: 133-152
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 133-152
EAN / GTIN 4946368017099
Réf. fabricant 133-152
Article hors catalogue L40010 2360
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-6 µm
  • Taille / dimension: 0,305 X 0,055 X 0,045 M
  • Règles: Tambour et douille de l’échelle chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 275 - 300
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Broche de mesure: Avec serrage à vis (sauf 50-75 mm),
    Pas de vis 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique