Micromètre intérieur tubulaire, 125-150 mm

Réf.: 133-146
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 133-146
EAN / GTIN 4946368017037
Réf. fabricant 133-146
Article hors catalogue L40010 1177
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 125 - 150
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : avec boîte, isolation thermique (à partir de 100 mm), clé