Taraud machine, nitruré, MF: 4X0,5

Réf.: 132880 4X0,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4×0,5
Revêtement nitruré
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 3,5 mm
Filetage ⌀ 4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Blanc
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 12 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 132880 4X0,5
EAN / GTIN 4045197074119
Réf. fabricant 132880 4X0,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

GG
K
13
GGG
K
9
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Avantage(s):

Taraudage à sec de la fonte grise − l'utilisation d'un lubrifiant est inutile. Particulièrement résistant à l’usure grâce à ses surfaces nitrurées.

Remarque(s):

avec 3 dents.