Pied à coulisse de poche digital IP 67, becs recouverts d'une couche en carbure, 150 x 40 mm

Réf.: 1326914
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 1326914
EAN / GTIN 4029713019150
Réf. fabricant 1326914
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
  • Indice de protection IP67
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 11 mm
  • ISO 13385
  • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
  • Vis de blocage
  • Points de croisement intérieurs
  • Mesure à quatre voies avec plages de mesure de 150 et 200 mm
  • Mesure à trois voies avec plage de mesure 300 mm

Description:

Pied à coulisse de poche DIGI-MET en acier inoxydable, avec mâchoires de mesure à pointe en carbure. Indice de protection IP 67 avec sortie de données variable, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec pointes transversales, Abl. 0,01mm / .0005 inch, mesure quadruple, jauge de profondeur angulaire, fonction QuickLock, électronique QuickStart, mise à zéro en tout point, fonction PRESET, insensible au liquide de refroidissement et à la poussière

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Jauge de profondeur : rund
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

EN ISO 3650