• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Raccord fileté, G 1/2 pour tuyau LW 12 mm, SW 24, MS

Réf.: 132485
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 132485
EAN / GTIN 4047322470988
Réf. fabricant 132485
Article hors catalogue L00970 133283
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord fileté, G 1/2 extérieur pour tuyau LW 12 mm, SW 24, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Ouv.: 24 mm
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Laiton CW614N
  • pour tuyau: LW 12 mm
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C