Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type B 6HX, TiAlN, M: M1,6

Réf.: 132180 M1,6
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
260 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M1,6
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,35 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 2,5 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,25 mm
Filetage ⌀ 1,6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Bleu
Série Master Tap
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 4,8 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 132180 M1,6
EAN / GTIN 4062406080709
Réf. fabricant 132180 M1,6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout