Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 160 426E (ER16 Ø1-10)

Réf.: 131494
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 131494
EAN / GTIN 4069739080123
Réf. fabricant 60.2516G200RLI13W
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI25, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.2516G200RLI13W
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 64
  • Max. Couple (TQX): 15 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:3
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 88 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER16
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: Entraînement par rainure
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
Connectez-vous