STARCKE Feuille abrasive 542, 230 x 280 mm, grain 60

Réf.: 130941
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Grain 60
Largeur feuille abrasive 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm
Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 130941
EAN / GTIN 4002748309410
Réf. fabricant 130941
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.