Pantalon avec poches genoux UNIQUE Lemberg, Homme, Kaki clair/noir, Taille 90C54

Réf.: 13079-230-5509 90C54
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
Référence article 13079-230-5509 90C54
EAN / GTIN 5711074092406
Réf. fabricant 13079-230-5509 90C54
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Avec sa taille basse et sa taille ajustée, le tuyau suit tous les mouvements du corps
  • Très bonne tenue avec pieds ergonomiques et inserts en forme de coin à l'intérieur de la jambe et dans la croche (avec renfort supplémentaire)
  • Poches pour les genoux renforcées de tissu CORDURA®, protection supérieure des genoux et rabat pour empêcher l'accumulation de saleté
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Tissu léger
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Taille basse et taille ajustée
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Boucle à outils sur la taille
  • Poches avant spacieuses avec renforts en tissu CORDURA® - une avec poche pour téléphone mobile facilement accessible
  • Poches arrière renforcées
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à mètre pliant, renforcé de tissu CORDURA®
  • Poche stylo
  • Poches pour les genoux en CORDURA® (500 D) durable, réglable en hauteur et avec rabat et ouverture par le haut
  • À l'intérieur du produit, où sont placées la poche arrière, la poche cuisse et la poche pour règle, une couche supplémentaire de tissu a été ajoutée comme renfort
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 50% coton/50% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 205 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas: 90 cm / 35 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 90 cm / 35 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal