Soufflette, plastique, buse standard, raccordement par le haut, embout NW 7, 2

Réf.: 129376
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129376
EAN / GTIN 4047322730419
Réf. fabricant 129376
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette à débit réglable, plastique, buse standard, raccordement par le haut, PN max. 12 bar, raccord NW 7, 2. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: buse standard
  • Levier: Polyamide avec fibre de verre (PA6 GF30)
  • Type de raccordement: Raccord NW 7,2
  • corps du pistolet: Polypropylène (PP)
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C