• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Plateforme FlexxTower Ergo avec volet 1,80 m pour FlexxTower SGX

Réf.: 12933
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 12933
EAN / GTIN 4031405129337
Réf. fabricant 012933
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Plateforme FlexxTower Ergo avec volet 1,80 m pour FlexxTower SGX

  • Compatible avec FlexxTower SGX
  • Dimensions de la plate-forme 1800 x 600 mm
  • Remarque: En raison de leur sensibilité, les produits contenant du plastique renforcé de fibres de verre ne peuvent être ni repris ni échangés. La garantie légale s’applique (résistance au vieillissement 10 ans).

Informations sur les critères de durabilité

  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Aluminium
  • Largeur plate-forme: 600 mm
  • Longueur de plate-forme: 1800 mm
  • Longueur: 1800 mm
  • Largeur: 639 mm
  • Hauteur: 101 mm