Tuyau d’atelier, PVC souple, diamètre du tuyau 19 x 12, 7, longueur du rouleau 50 m

Réf.: 129228
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129228
EAN / GTIN 4047322728928
Réf. fabricant 129228
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau d’atelier, PVC souple, plage de température -20 °C à 60 °C, ø du tuyau 19x12, 7, PN à 23 °C max. 15 bar, longueur du rouleau 50 avec Tuyau hautement flexible pour applications à air comprimé dans le domaine de l’atelier (alimentation en air comprimé pour outils pneumatiques, équipement de postes de montage, etc.). La répartition homogène du tissu garantit une résistance élevée à la pression, une très bonne maniabilité, une résistance mécanique élevée et une excellente adhérence. La haute résistance à l’ozone contribue également à la longévité et à la sécurité du tuyau.

Caractéristique(s):

  • Noyau: PVC souple, noir
  • toiture extérieure: PVC souple, bleu
  • support imprimé: tissu polyester haute résistance
  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 47 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 19 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 12,7 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Pression de service max. à 23 °C: 15 bar