Kit d'escalier FlexxTower 2

Réf.: 12910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 12910
EAN / GTIN 4031405129108
Réf. fabricant 012910
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Supplément au kit d'escalier FlexxTower 1
  • Pour la construction d'échafaudages pour une seule personne dans des cages d'escalier avec accès complet afin que la cage d'escalier puisse continuer à être utilisée (référence 12909 requise)
  • Incl. Un châssis coulissant avec accès
  • Incl. Une échelle suspendue pour grimper à l'échafaudage

Caractéristique(s):

  • Largeur: 725 mm
  • Hauteur : 118 mm
  • Longueur : 2082 mm
  • Longueur du conducteur : 1889 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm