• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Kit d'escaliers FlexxTower 1

Réf.: 12909
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 12909
EAN / GTIN 4031405129092
Réf. fabricant 012909
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Kit d'extension pour FlexxTower et FlexxTower SG composé de tubes ronds en aluminium robustes et de composants de cadre soudés
  • Pour la construction d'échafaudages pour une seule personne dans les cages d'escalier
  • Cadre enfichable avec solution d'accès pour une entrée facile
  • Quatre pieds réglables en continu avec des plaques en caoutchouc qui sont douces sur le sol
  • Deux longues rampes triangulaires télescopiques comme kit de conversion pour une béquille sûre

Caractéristique(s):

  • Largeur: 795 mm
  • Hauteur : 50 mm
  • Longueur : 2096 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils