• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Poussoir de joint à rotule avec broche hydraulique pour véhicules utilitaires lourds, avec ouverture de la fourche 36 mm, 15 t max. force de traction

Réf.: 129-5-H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 129-5-H
EAN / GTIN 4021176865091
Réf. fabricant 129-5-H
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le poussoir de joint à rotule avec broche hydraulique pour poids lourds de la série 129 est utilisé pour l'extraction hydraulique des pivots lors du démontage des joints à rotule sur les tirants et les barres de direction, spécialement conçu pour les camions de taille moyenne et lourde, les bus et les véhicules de construction. La série 129 se distingue par sa grande variété d'applications. La broche hydraulique garantit une extraction facile et contrôlée des pièces particulièrement tenaces avec un effort minimal.
  • Effort minimal pour une haute performance d'extraction
  • Le col du Spindelkopf empêche le glissement de la clé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 76 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 1
  • Profondeur totale [mm]: 201 mm
  • Profondeur totale [inch]: 7 15/16
  • Hauteur totale [mm]: 280 mm
  • Hauteur totale [inch]: 11 1/32
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 19 mm
  • Couple maxi [Nm]: 35 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 25.82
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple max. (hydraulique) [Nm]: 70 Nm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [mm]: 5,5 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [inch]: 3/16
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la mâchoire) [mm]: 36 mm
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la bouche) [inch]: 1 7/16
  • Hauteur de fourche (hauteur de mâchoire) [mm]: 22,5 mm
  • Hauteur de la fourche (hauteur de la mâchoire) [pouce]: 7/8
  • Plage de serrage du levier [mm]: 70 mm
  • Plage de serrage du levier [inch]: 2 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)