• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Poussoir de rotule avec broche hydraulique courte, avec 40 mm ouverture de la fourche, 15 t force de traction maximale

Réf.: 129-4-H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 129-4-H
EAN / GTIN 4021176803666
Réf. fabricant 129-4-H
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le pousseur de rotules avec broche hydraulique courte de la série 129 est utilisé pour pousser les pivots sphériques particulièrement serrés lors du démontage de rotules, ainsi que des têtes de biellettes de direction sur les biellettes de direction, pour les camions moyens, les bus et les engins de chantier. La série 129 se distingue par sa polyvalence d'application. Au sein de la série, il existe différentes tailles de pousseurs de rotules avec différentes ouvertures de la fourche. La plage de serrage du levier est réglable via le filetage de la broche centrale. La broche hydraulique atteint une force de traction moyenne maximale de 15 t et garantit ainsi un retrait facile et contrôlé des pièces particulièrement serrées avec un minimum d'effort. Pour les opérations d'extraction avec une force de traction allant jusqu'à 10 t et/ou dans des espaces restreints, la broche mécanique peut être utilisée.
  • Effort minimal pour une haute performance d'extraction
  • La profondeur de serrage peut être facilement ajustée par un mécanisme à ressort

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 68 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 11/16
  • Profondeur totale [mm]: 177 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 15/16
  • Hauteur totale [mm]: 280 mm
  • Hauteur totale [inch]: 11 1/32
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 19 mm
  • Couple maxi [Nm]: 70 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 51.63
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [mm]: 4,4 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [inch]: 3/16
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la mâchoire) [mm]: 40 mm
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la bouche) [inch]: 1 9/16
  • Hauteur de fourche (hauteur de mâchoire) [mm]: 28 mm
  • Hauteur de la fourche (hauteur de la mâchoire) [pouce]: 1 1/8
  • Plage de serrage du levier [mm]: 85 mm
  • Plage de serrage du levier [inch]: 3 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)