Tête axiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia V5 Article de remplacement: (MNR) 165393

Réf.: 128953
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
Référence article 128953
EAN / GTIN 4069739072388
Réf. fabricant 40.50V55480IK
Article hors catalogue L31490 113834
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, fixation axiale, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.50V55480IK
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 96
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 100,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100,5 mm
  • Taille de queue: VDI50
  • Taille de l’interface: EWS Varia V5
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: DIN 5480