Tête radiale de perçage et de fraisage, Werkzeugaugnahme KM50

Réf.: 128644
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 128644
EAN / GTIN 4069739071480
Réf. fabricant 60.50KM50SQT28RIKD
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, queue tournée à 30°, logement radial, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.50KM50SQT28RIKD
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 92
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 207 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 160 mm
  • Taille de queue: Tige VDI50 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: KM 50
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier