• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Extracteur de joint à rotule en forme de cloche, avec ouverture de la fourche Ø 39 mm, profondeur d'engagement 85 mm

Réf.: 128-40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 128-40
EAN / GTIN 4021176006968
Réf. fabricant 128-40
Article hors catalogue L80010 105660
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de rotules en forme de cloche de la série 128 est utilisé pour pousser les pivots sphériques lors du démontage des rotules ainsi que des têtes de biellettes de direction dans les secteurs automobile et industriel. L'extracteur permet de travailler sans dommages et est optimal lorsque beaucoup d'espace est disponible. La série 128 convainc par son mode de fonctionnement rapide et facile et est disponible en différentes tailles.
  • Grâce à sa construction simple mais efficace, l'extracteur de rotule à impression directe est particulièrement adapté pour une utilisation rapide et sans complication.
  • Les extracteurs de joint à rotule peuvent être utilisés hydrauliquement avec le cylindre de levage de la série YSM

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 115 mm
  • Largeur totale [inch]: 4 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 90 mm
  • Profondeur totale [inch]: 3 9/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 100 kN
  • Force de traction maxi [t]: 10 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 11.02
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Profondeur d'utilisation [inch]: 3 3/8
  • Longueur totale de la broche [mm]: 195 mm
  • Longueur totale de la broche [inch]: 7 11/16
  • Diamètre de l'ouverture de la fourche [mm]: 39 mm
  • Distance entre le centre de la broche et la pointe de la fourche [mm]: 32,5 mm
  • Distance entre le centre de la broche et l'extrémité de la fourche [inch]: 1 1/4
  • Épaisseur totale des fourches, L [mm]: 10 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [mm]: 4 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [inch]: 3/16
  • Épaisseur totale de la fourche, L [inch]: 3/8
  • Diamètre au rayon de la fourche [mm]: 39 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ouverture de fourche [mm]: -