Pantalon avec poches genoux UNIQUE Mannheim, Unisexe, Anthracite/Noir, Taille 76C50

Réf.: 12679-442-88809 76C50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 12679-442-88809 76C50
EAN / GTIN 5711074634866
Réf. fabricant 12679-442-88809 76C50
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Très bonne tenue avec pieds ergonomiques et inserts en forme de coin à l'intérieur de la jambe et dans la croche (avec renfort supplémentaire)
  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Poche pour téléphone portable intégrée dans la poche avant droite
  • Poches pour les genoux renforcées de tissu CORDURA®, protection supérieure des genoux et rabat pour empêcher l'accumulation de saleté
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Lumière au mètre
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Taille basse et taille ajustée
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Boucle à outils sur la taille
  • Poches avant spacieuses, dont une avec poche pour téléphone cellulaire facilement accessible
  • Poches arrière renforcées
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à règle, renforcé
  • Poche stylo
  • Poches pour les genoux en CORDURA® (1000 D) ultra-résistant, réglable en hauteur et avec rabat et ouverture par le haut
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Sergé.
  • Longueur du pas : 76 cm / 30 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 76 cm / 30 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier