Raccord, NW 7, 2 - 7, 8, laiton brut, G 1/4 AG revêtement du filetage

Réf.: 125654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 125654
EAN / GTIN 4047322419642
Réf. fabricant 125654
Article hors catalogue L00970 2071
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord, NW 7, 2 - 7, 8, laiton brillant, G 1/4 AG, revêtement du filetage, pression de service 0-12 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 32,0 mm
  • Connexion: G 1/4 mâle