Salopette à poches genoux INDUSTRY Lowell, Unisexe, Noir, Taille 82C42

Réf.: 12362-630-09 82C42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 12362-630-09 82C42
EAN / GTIN 5707209963925
Réf. fabricant 12362-630-09 82C42
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Bretelles réglables
  • Réglage individuel grâce à la taille réglable
  • Sac de règles renforcé
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche à bavette avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Poches avant
  • Fermeture éclair
  • Poches arrière avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à règle, renforcé
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Coutures contrastées
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 355 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 3 à 5 %.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Linge de cuisine, max. 95°C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à haute température, 200 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier