• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6,9mm

Réf.: 122701 6,9
Nouveau produit
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
195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Uni
⌀ nom. DC 6,9 mm
Revêtement TiAlSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42,7 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 53 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,17 mm/tr
Bague de couleur orange
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 122701 6,9
EAN / GTIN 4069515033732
Réf. fabricant 122701 6,9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+1,5 × DC.